Șurubelniță bit Beta Tools 861RTX 27
Screwdriver inserts for Tamper Resistant Torx® Screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:861RTX 27
Rubix:d1181617
Producator:008610525
EAN:8014230150765





Detalii produs : 861RTX 27 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861RTX 27
Screwdriver inserts for Tamper Resistant Torx® Screws
Puncte forte
Screwdriver inserts for Tamper Resistant Torx® Screws
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,3 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 27 |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
