Șuruburi cu cap bombat Kipp K0708.16X70
Screws with countersunk headhexagon socket DIN 7991
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0708.16X70
Rubix:d887457
EAN:4059245147359



Detalii produs : K0708.16X70 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.16X70
COUNTERSUNK SCREW WITH HEXAGON SOCKET
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 102,3 g |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm