Referințe
INA:DRS65155
Rubix:d1227651
Producator:0015063740000
EAN:4054362045014
Documente
Detalii produs : DRS65155 INA - SEALS/COVER INA DRS65155
Seal carrier assemblies DRS, for ZARF, ZARF..-L, with integral rotary shaft seal
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1434 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Serie | drs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

