Referințe
SNR:SC218DS
Rubix:d472850
Producator:SC.218.DS
EAN:3413520644499
Documente
Detalii produs : SC218DS SNR - SNR SC218DS PLUMMER BLOCK ACCESSORIES
Two-lip seal kit for SNC/SNL housings (2-piece) SNR
Informații tehnice
atribute
| Presiune | 0.5 bar |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40.5 mm |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Serie | sc200ds |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere