Referințe
FAG:TSV506
Rubix:d347368
Producator:0384299930000
EAN:4012801438919
Detalii produs : TSV506 FAG - FAG TSV506 SEALING RING
Felt sealing set FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47,7x17x47,7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 114 g |
| Diametrul interior | 47.7 mm |
| Diametrul exterior | 17 mm |
| Lățime | 47.7 mm |
| Serie | tsv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

