Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1228-M, Diametrul exterior: 250 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 140 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:1228-M
Rubix:d1242869
Producator:0190100870000
EAN:4012801471152

Detalii produs : 1228-MFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1228-M
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 12..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 74000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 163000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
