Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2219-K-M-C3>J, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 95 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:2219-K-M-C3
FAG:2219-K-M-C3>J
Rubix:d1241351
Producator:3002661890030
EAN:4064327867834
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2219-K-M-C3>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2219-K-M-C3>J


Self-aligning ball bearing 22. . -TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime43 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie22
Cușcăalamă
Viteza de referință5000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r34500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr84000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.