Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2305-M>N, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 25 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:2305-M
FAG:2305-M>N
Rubix:d1248314
Producator:3014525550000
EAN:4064328249882
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2305-M>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2305-M>N


Self-aligning ball bearing 23.., solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie23..-m
Cușcăalamă
Viteza de referință11900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.