Rulment dintr-o singură bucată SNR ESPAE206

Self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ESPAE206
Rubix:d481049
EAN:3413529507276
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESPAE206 SNR - SNR ESPAE206 BEARING UNIT


cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric ring, single-lip seal

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)105x105x50 mm
Logistic Greutate1010 g
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Lățimea totală a rulmentului35.7 mm
Diametrul exterior62 mm
Prindere44.1 mm
Diametrul găurilor de fixare10 mm
Înălțime82 mm
Lungime98 mm
Focăuszczelnienie z pojedynczą wargą
Serieespae200
Greutate0.93 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Lățime23.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere