Rulment dintr-o singură bucată INA PB12-XL
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:PB12-XL
Rubix:147325
Producator:0008291530000
EAN:4012802792966


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 68 mm |
| Înălțimea arborelui | 2.6 mm |
Documente
Detalii produs : PB12-XL INA - INA CARCASA PB 12
Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 68 mm |
| Înălțimea arborelui | 2.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 85.7 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 9.5 mm |
| Înălțime | 43.2 mm |
| Lungime | 85.7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9800 N |
| Lățime | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil