Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric NSK 1140-40DEC, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 56.33 mm

Self Lube Bearing Insert

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NSK:1140-40DEC
Rubix:d461469
Producator:1140-40DEC R
EAN:00747023041978
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime56.33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1140-40DEC RHP - RHP BEARING INSERT 1140-40DEC


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate640 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime56.33 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32500 N
Tipul jocului rulmentuluic3
Sarcină statică de bază, radială - C0r19900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.