Referințe
SMC:T0806B-100
Rubix:d557620
Producator:T0806B-100
EAN:3618036145335

Documente
Detalii produs : T0806B-100 SMC - SMC T0806B-100
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
T, Metric Size Nylon Tubing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x380x250 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2335 g |
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Culoare | negru |
| Lungimea tamburului | 100 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere