Referințe
Mitutoyo:K551125
Rubix:d902099
EAN:4250516614376





Documente
Detalii produs : K551125 MITUTOYO - CLAMP MITUTOYO K551125
Spring clip extension set. Easily clamp the components by spring force.
Informații tehnice
atribute
| Prindere | 120 mm |
|---|---|
| Greutate | 0.291 kg |
| Șină | 70 mm |
| Proiecție | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere