Regulator de presiune Festo SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12

SFAM Flow sensor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12
Rubix:d770146
Producator:573355
EAN:4052568219864
SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 Flow sensor

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 FESTO - FESTO 573355 FLOW SENSOR


Flow sensor SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Flow sensor

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4420 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere