Guler de fixare Kipp K0406.100902
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.100902
Rubix:d624222
EAN:4059245154050



Detalii produs : 07800-100902 KIPP - 07800-100902 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 14,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
9 mm