Referințe
Kipp:K0406.106801
Rubix:d630922
EAN:4059245154647



Detalii produs : 07800-106801 KIPP - 07800-106801 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:E STEEL, DIN705
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 663 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
68 mm