Referințe
Kipp:K0611.01501
Rubix:d624954
EAN:4059245155880



Detalii produs : 07810-01501 KIPP - 07810-01501 KIPP
LOCKING RING SPLIT STAINLESS STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 69,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Capacitatea de încărcare | 39.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
15 mm