Guler de fixare Kipp K0612.02501

Shaft collars two-piece

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0612.02501
Rubix:d626835
EAN:4059245156306
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Material/finisareOțel
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 07812-02501 KIPP - 07812-02501 KIPP


LOCKING RING TWO-PIECE STAINLESS STEEL

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate116,1 g
Diametrul interior25 mm
Material/finisareOțel
Diametrul exterior45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul interior

25 mm

Material/finisare