Referințe
Kipp:K0406.300501
Rubix:d621144
EAN:4059245154845



Detalii produs : 07800-300501 KIPP - 07800-300501 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:E STEEL, DIN705
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 2,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
5 mm