Guler de fixare Kipp K0406.303502
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.303502
Rubix:d628323
EAN:4059245155231



Detalii produs : 07800-303502 KIPP - 07800-303502 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 185 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
35 mm