Referințe
Kipp:K0406.301001
Rubix:d622502



Detalii produs : K0406.301001 KIPP - K0406.301001 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:E STEEL, DIN705
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 17,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
10 mm