Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67179357
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67179357
Rubix:d350935
Producator:WSH 28,58 x 38,1 x 9,5 x 12,7 R NG304 DRLLFREI AL6063 PACK I


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 38.1 mm |
| Lungime minimă | 9.5 mm |
Detalii produs : 67179357 DICHTOMATIK - 67179357 DICHTOMATIK
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28.58 mm |
| Lățimea flanșei | 38.1 mm |
| Lungime minimă | 9.5 mm |
| Lungimea maximă | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere