Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67176678
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67176678
Rubix:d373085
Producator:67176678


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 62 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 71.8 mm |
| Lungime minimă | 12.7 mm |
Detalii produs : 67176678 DICHTOMATIK - 67176678 DICHTOMATIK
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 62 mm |
| Lățimea flanșei | 71.8 mm |
| Lungime minimă | 12.7 mm |
| Lungimea maximă | 15.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere