Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412658
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412658
Rubix:175981
Producator:40412658

Documente
Detalii produs : 40412658 - 40412658 SIMERING 110X140X12 BAUM6X7 75FKM585 FREUDENBERG
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere