Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412671

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40412671
Rubix:d461666
Producator:40412671
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40412671 SIMRIT - SIMRIT BAUM6X7 1050X 1300X 120 585 BAUM6X7 105


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Materialfkm/fpm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere