Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020460
Shaft seal (W A FKM 80 BROWN FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020460
Rubix:d366670
Producator:W 10 x 28 x 8 A FKM 80 VU FNGS

Detalii produs : 67020460 DICHTOMATIK - 67020460 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
