Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67034470
Shaft seal (W A O FKM 80 BROWN FNGS)
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67034470
Rubix:d394675
Producator:W 16 x 24 x 3 A O FKM 80 GS

Documente
Detalii produs : 67034470 DICHTOMATIK - 67034470 DICHTOMATIK
The WAO is a single-action rotary shaft seal for rotating or pivoting shafts. The sealing lip design without a spring produces less friction. As a result, the sealing action in comparison to rotary shaft seals with energised springs is reduced. The elastomer outer sheath provides good static sealing, good thermal expansion balance e.g. in light-metal housings, better sealing with greater roughness and secure sealing for split housings as well as good static sealing with thin fluid or gaseous media.
Aplicații
Electric engines
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
