Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67057137
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67057137
Rubix:d393267
Producator:67057137

Detalii produs : 67057137 DICHTOMATIK - 67057137 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 203 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
