Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063192
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063192
Rubix:d396714
Producator:67063192

Detalii produs : 67063192 DICHTOMATIK - 67063192 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
