Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019651
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67019651
Rubix:d365827
Producator:67019651

Detalii produs : 67019651 DICHTOMATIK - 67019651 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 760 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere