Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022520
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022520
Rubix:d396357
Producator:67022520

Detalii produs : 67022520 DICHTOMATIK - FPM50X80X13AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere