Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022537
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022537
Rubix:d367890
Producator:67022537

Detalii produs : 67022537 DICHTOMATIK - FPM80X100X13AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere