Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67061095
Shaft seal (W A S NBR 70 BLACK FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67061095
Rubix:d396974
Producator:67061095

Detalii produs : 67061095 DICHTOMATIK - NBR14X22X7AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE AS (R23) DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
