Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020497
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020497
Rubix:d393239
Producator:67020497

Detalii produs : 67020497 DICHTOMATIK - FPM250X280X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 336 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 250 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere