Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 416246
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:416246
Rubix:d373249
Producator:416246

Documente
Detalii produs : 416246 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 416246 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
