Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67046854
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67046854
Rubix:d355995
Producator:W 25,4 x 38,1 x 9,52 A S FKM 80 TLVU FNGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 67046854 DICHTOMATIK - 67046854 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere