Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 346137
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:346137
Rubix:114984
Producator:BAFUD2SLX7 22 X 35 X 7/0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 346137 - SIMERING 22X35X7 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
