Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67036816

Shaft seal (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67036816
Rubix:d363337
Producator:67036816
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67036816 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67036816 FREUDENBERG SEAL


Puncte forte

•Good static sealing effect with low-viscosity or
Gaseous media
Protection against moderate to medium dust and
Dirt accumulation from outside
Compensates for thermal expansion, e. g. in light
Metal housings, good sealing effect with greater
Roughness and with split housings
Long service life
Reliable design with broad application spectrum
For moderately demanding applications in general industry
Good price/performance ratio
Manufactured by certified external suppliers

Aplicații

Hydraulic motors;Pumps;Sealing of rotating machine elements (shafts,hubs, axles);Use in pressurized applications

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate26 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere