Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67024895

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67024895
Rubix:d356867
Producator:67024895
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior330 mm
Diametrul exterior370 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67024895 DICHTOMATIK - NBR330X370X18A METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE A (R21) DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate860 g
Diametrul interior330 mm
Diametrul exterior370 mm
Lățime18 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere