Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018351
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67018351
Rubix:d363994
Producator:67018351

Detalii produs : 67018351 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67018351 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 83 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 115 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
