Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67025964
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67025964
Rubix:d367057
Producator:67025964

Detalii produs : 67025964 DICHTOMATIK - NBR48X62X8B METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE B (R4) DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere