Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060026
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060026
Rubix:d393772
Producator:67060026


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 9.52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.22 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67060026 DICHTOMATIK - 67060026 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9.52 mm |
| Diametrul exterior | 22.22 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere