Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67042093
Shaft seal (W B O NBR 70 BLACK GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67042093
Rubix:d357303
Producator:W 55 x 67 x 5 B O NBR 70 GS

Detalii produs : 67042093 DICHTOMATIK - 67042093 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 67 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
