Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019638
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67019638
Rubix:120664
Producator:67019638

Detalii produs : 67019638 - 160*190*13 WC 70 NBR SIMERING DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil