Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040561
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67040561
Rubix:d395811
Producator:67040561

Detalii produs : 67040561 DICHTOMATIK - 67040561 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 490 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
