Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67038619
Shaft seal (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67038619
Rubix:d396466
Producator:W 117,47 x 152,4 x 12,7 C S NBR 70 FSGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 117.47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 67038619 DICHTOMATIK - 67038619 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 197 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 117.47 mm |
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere