Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017392
Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67017392
Rubix:d366122
Producator:67017392

Documente
Detalii produs : 67017392 DICHTOMATIK - 67017392 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
