Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 64994
Shaft SEALING RING CRWH1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:64994
Rubix:d1311130
Producator:506560
EAN:0085311039215


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 64994 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 64994
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 209,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 165.1 mm |
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere