Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49436528
V-ring (V) 325 A - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49436528
Rubix:d356362
Producator:49436528

Detalii produs : 49436528 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123530 NITRILE V-RING VRING325A
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 233 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 292 mm |
| Diametrul exterior | 322 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere