Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 25X40X10 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25X40X10 HMS5 RG
Rubix:d1320263
Producator:515833
EAN:7316572271261

Detalii produs : 25X40X10 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 25X40X10 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere